Beli arc welding products di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  2. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. CIG Welding Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  4. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Kennedy Welding Shield
    Mulai

    Rp189.900

    Kennedy Welding Shield
    Deskripsi:
    The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.
    atribut:
    • Standards Met: CE EN 175
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Product Type: Helmet
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: 6116108000
  6. Weldmax ARC Mosfet
    Mulai

    Rp4.699.900

    Weldmax ARC Mosfet
    Deskripsi:
    Alat mesin las listrik.
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  7. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  8. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  9. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  10. TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon (3 Tsu Strokes)
  11. monotaro Tig Welding Rod For Mild Steel
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Tig Welding Rod For Mild Steel
    Deskripsi:
    It is suitable for welding carbon steel or low alloy steel and is suitable for welding equipment and vehicles. Easy welding operation, excellent bead appearance.
    atribut:
    • AWS Standards: A 5.18 equivalent to ER 70 S-G
    • Stick Length (mm): 1000
  12. TRUSCO Plastic Welding Shield
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

    TRUSCO Plastic Welding Shield
    Deskripsi:
    For arc welding work
    atribut:
    • Facepiece Dimension (Width x Length) (mm): 400 x 300
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Specifications: Light-Shielding Plate Size (JIS) 105 x 50mm (Sold Separately) (ANSI) 108 x 51mm (Sold Separately)
    • Type: Helmet Mounted
    • Weight (g): 350
    • Purpose of Use: For arc welding work.
  13. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  14. monotaro Cleaning Hammer
    Mulai

    Rp84.900

    monotaro Cleaning Hammer
    Deskripsi:
    One side is a vertical blade, one side is a side blade, which is convenient for split work. For removing slag and spatter during welding.
    atribut:
    • Head Diameter (Ø mm): 22
    • Overall Length (mm): 294
    • Head Width (mm): 124
    • Handle Material: Hardwood
    • Head Material: Carbon steel (S45C)
Daftar Harga arc welding products Terbaru March 2026
KRISBOW Helm LasRp50.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
CIG Welding HelmetRp219.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
PROTECTOR Futura Welding HelmetRp759.900
Kennedy Welding ShieldRp189.900
Weldmax ARC MosfetRp4.699.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
LAKONI Mesin Las GERp1.999.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp159.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)